ABB SPA - ABBKC7050X CONTROPORTA 700X500 HXL-INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio inox
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8015646775085
Codice prodotto
ABBKC7050X
Cod. produttore
KC7050X
Produttore
ABB
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
500 mm
Altezza:
700 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
13 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
4X