ABB SPA - ABBKC631ZP01 KC6-31Z-P-01 24VCC minicont. ausiliari

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Metodo di montaggio - Scheda a circuito stampato
Confezione
10 PZ
EAN
4013614050152
Codice prodotto
ABBKC631ZP01
Cod. produttore
KC631ZP01
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Scheda a circuito stampato
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
A saldare
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


