ABB SPA - ABBKC5040K CONTROPORTA CIECA 500X400MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646735935
Codice prodotto
ABBKC5040K
Cod. produttore
KC5040K
Produttore
ABB
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
400 mm
Altezza:
500 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
13 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
3R


