pagina iniziale

ABB SPA - ABBK640EP01 K6-40E-P-01 24V 50-60HZ MINICONT. AUSILI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBK640EP01 K6-40E-P-01 24V 50-60HZ MINICONT. AUSILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

  • Metodo di montaggio - Scheda a circuito stampato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614049521

Codice prodotto

ABBK640EP01

Cod. produttore

K640EP01

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Metodo di montaggio:

Scheda a circuito stampato

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

A saldare

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

K6-40E-P-01 24V 50-60HZ MINICONT. AUSILI