pagina iniziale

ABB SPA - ABBK631ZP80 K6-31Z-P-80 220-240V 50-60Hz minicont. aus.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBK631ZP80 K6-31Z-P-80 220-240V 50-60Hz minicont. aus.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

  • Metodo di montaggio - Scheda a circuito stampato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614153334

Codice prodotto

ABBK631ZP80

Cod. produttore

K631ZP80

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Metodo di montaggio:

Scheda a circuito stampato

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

A saldare

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

K6-31Z-P-80 220-240V 50-60HZ MINICONT. A