ABB SPA - ABBJFBDG-48C01.30 Guaina F&B DN48 PA12/PA6 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Altri
Diametro esterno - 54.2 mm
Diametro nominale - 50 mm
Diametro interno - 46.7 mm
Confezione
30 M
EAN
7630031212740
Codice prodotto
ABBJFBDG-48C01.30
Cod. produttore
JFBDG-48C01.30
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Altri
Diametro esterno:
54.2 mm
Diametro nominale:
50 mm
Diametro interno:
46.7 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
250 N
Temperatura di esercizio:
-20...95 °C
Raggio di curvatura, statico:
230 mm
Materiale della guaina:
PA (Poliammide)
Scanalatura longitudinale:
no