ABB SPA - ABBJFBDG-36C01.30 Guaina F&B DN36 PA12/PA6 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Altri
Diametro esterno - 42.3 mm
Diametro nominale - 40 mm
Diametro interno - 35.8 mm
Confezione
30 M
EAN
7630031212726
Codice prodotto
ABBJFBDG-36C01.30
Cod. produttore
JFBDG-36C01.30
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Altri
Diametro esterno:
42.3 mm
Diametro nominale:
40 mm
Diametro interno:
35.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
250 N
Temperatura di esercizio:
-20...95 °C
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina:
PA (Poliammide)
Scanalatura longitudinale:
no


