ABB SPA - ABBJFBDG-29C01.50 Guaina F&B DN29 PA12/PA6 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Altri
Diametro esterno - 34.3 mm
Diametro nominale - 32 mm
Diametro interno - 27.4 mm
Confezione
50 M
EAN
7630031212733
Codice prodotto
ABBJFBDG-29C01.50
Cod. produttore
JFBDG-29C01.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Altri
Diametro esterno:
34.3 mm
Diametro nominale:
32 mm
Diametro interno:
27.4 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
250 N
Temperatura di esercizio:
-20...95 °C
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina:
PA (Poliammide)
Scanalatura longitudinale:
no