ABB SPA - ABBJFBDG-23C01.50 GUAINA F&B DN23 PA12/PA6 BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Altri
Diametro esterno - 28.5 mm
Diametro nominale - 25 mm
Diametro interno - 21.7 mm
Confezione
50 M
EAN
7630031204301
Codice prodotto
ABBJFBDG-23C01.50
Cod. produttore
JFBDG-23C01.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Altri
Diametro esterno:
28.5 mm
Diametro nominale:
25 mm
Diametro interno:
21.7 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
250 N
Temperatura di esercizio:
-20...95 °C
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale della guaina:
PA (Poliammide)
Scanalatura longitudinale:
no