ABB SPA - ABBJFBDG-17C01.50 Guaina F&B DN17 PA12/PA6 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Altri
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 20 mm
Diametro interno - 15.6 mm
Confezione
50 M
EAN
7630031204295
Codice prodotto
ABBJFBDG-17C01.50
Cod. produttore
JFBDG-17C01.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Altri
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
20 mm
Diametro interno:
15.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
250 N
Temperatura di esercizio:
-20...95 °C
Raggio di curvatura, statico:
85 mm
Materiale della guaina:
PA (Poliammide)
Scanalatura longitudinale:
no