pagina iniziale

ABB SPA - ABBJENQ-M406-13 RACCORDO F&B DN40 M40 AISI 316L

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBJENQ-M406-13 RACCORDO F&B DN40 M40 AISI 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630031218162

Codice prodotto

ABBJENQ-M406-13

Cod. produttore

JENQ-M406-13

Produttore

ABB

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Altri

Lunghezza della filettatura:

13 mm

RACCORDO F B DN40 M40 AISI 316L