ABB SPA - ABBJENQ-M253-11 Raccordo F&B DN25 M25 AISI 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
1 PZ
EAN
7630031218186
Codice prodotto
ABBJENQ-M253-11
Cod. produttore
JENQ-M253-11
Produttore
ABB
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altri
Lunghezza della filettatura:
11 mm


