ABB SPA - ABBJENQ-M207-10 Raccordo F&B DN17 M20 AISI 316L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 20 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - M20x1.5 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7630031218230
Codice prodotto
ABBJENQ-M207-10
Cod. produttore
JENQ-M207-10
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altri
Lunghezza della filettatura:
10 mm


