ABB SPA - ABBHF24DOLE24 HF2.4-DOLE Electronic Compact Starter 24VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614515613
Codice prodotto
ABBHF24DOLE24
Cod. produttore
HF24DOLE24
Produttore
ABB
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.75 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.4 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
0.37 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
2.4 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.18...2.4 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
80 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
16
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di spie luminose:
4
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.5 mm