ABB SPA - ABBH65P18X320750 MISTRAL65H Porta trasparente 54M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000126299649
Codice prodotto
ABBH65P18X320750
Cod. produttore
H65P18X320750
Produttore
ABB
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
430 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
600 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
155 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
155 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no