pagina iniziale

ABB SPA - ABBH65P18X120750 MISTRAL65H Porta trasparente 18M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBH65P18X120750 MISTRAL65H Porta trasparente 18M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126299540

Codice prodotto

ABBH65P18X120750

Cod. produttore

H65P18X120750

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

430 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

155 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

155 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

no

MISTRAL65H PORTA TRASPARENTE 18M PER CENTRALINO DA INSTALLAZIONE