pagina iniziale

ABB SPA - ABBGZ6030 GUARNIZIONE SOVRAPP. 600X300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGZ6030 GUARNIZIONE SOVRAPP. 600X300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di collegamento, testata

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646003201

Codice prodotto

ABBGZ6030

Cod. produttore

GZ6030

Produttore

ABB

Modello:

Kit di collegamento, testata

Larghezza:

600 mm

Altezza:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Profondità:

300 mm

Numero RAL:

7035

GUARNIZIONE SOVRAPP. 600X300MM PER ARMADI