ABB SPA - ABBGMM-M25 Ghiera M25 ott. nichelato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
7630030234774
Codice prodotto
ABBGMM-M25
Cod. produttore
GMM-M25
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato