pagina iniziale

ABB SPA - ABBG.PX.38SW Guaina autoavv. DN38 34,0-42,0 PE BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBG.PX.38SW Guaina autoavv. DN38 34,0-42,0  PE BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 34...42 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 38 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 M

EAN

7630030237584

Codice prodotto

ABBG.PX.38SW

Cod. produttore

G.PX.38SW

Produttore

ABB

Diametro del fascio:

34...42 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

38 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-55...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

GUAINA AUTOAVV. DN38 34 0-42 0 PE BK