ABB SPA - ABBG.PX.32SW Guaina autoavv. DN32 29,0-35,0 PE BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 29...35 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 32 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
25 M
EAN
7630030237591
Codice prodotto
ABBG.PX.32SW
Cod. produttore
G.PX.32SW
Produttore
ABB
Diametro del fascio:
29...35 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
32 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-55...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


