ABB SPA - ABBFLN4620K N.2 PIASTRE PASSACAVI 600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646754271
Codice prodotto
ABBFLN4620K
Cod. produttore
FLN4620K
Produttore
ABB
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Forature sfondabili:
no
N.2 fairlead plates for SRN4620K;N.2 CABLE ENTRY FLANGES 600X200 7035. SR2


