ABB SPA - ABBFLN4425K N.2 PIASTRE PASSACAVI 400X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 400 mm
Altezza - 2 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646754257
Codice prodotto
ABBFLN4425K
Cod. produttore
FLN4425K
Produttore
ABB
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Forature sfondabili:
no
Spessore:
250 mm
N.2 PIASTRE PASSACAVI 400X250


