ABB SPA - ABBF2125ABSH F2 125A-B S/H CONTATTO AUS./SEGN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542600527
Codice prodotto
ABBF2125ABSH
Cod. produttore
F2125ABSH
Produttore
ABB
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore differenziale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
9
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
125 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Funzione:
Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC / DC