ABB SPA - ABBF.CU.20 Treccia appiattita 12-25 mm Cu-Sn

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 12...25 mm
Materiale - Rame
Colore - Altri
Diametro nominale - 20 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
100 M
EAN
7630030238512
Codice prodotto
ABBF.CU.20
Cod. produttore
F.CU.20
Produttore
ABB
Diametro del fascio:
12...25 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Altri
Diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Stagnato
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
TRECCIA APPIATTITA 12-25 MM CU-SN


