ABB SPA - ABBF.CK.12.5 Treccia tubolare 11-13 mm Cu-Sn


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro del fascio - 11...13 mm 
- Materiale - Rame 
- Colore - Altri 
- Diametro nominale - 12.5 mm 
- Superficie - Stagnato 
Confezione
- 100 M 
EAN
7630030238666
Codice prodotto
ABBF.CK.12.5
Cod. produttore
F.CK.12.5
Produttore
ABB
Diametro del fascio:
11...13 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Altri
Diametro nominale:
12.5 mm
Superficie:
Stagnato
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
TRECCIA TUBOLARE 11-13 MM CU-SN


