ABB SPA - ABBF.66.10SW Calza trecciata UL DN10 9-13 PA6.6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 9...13 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
7630030238956
Codice prodotto
ABBF.66.10SW
Cod. produttore
F.66.10SW
Produttore
ABB
Diametro del fascio:
9...13 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
10 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-55...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


