ABB SPA - ABBEV1148 DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE+1CONT.NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 220...690 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 3
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8015646748928
Codice prodotto
ABBEV1148
Cod. produttore
EV1148
Produttore
ABB
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
220...690 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
3
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Tipo di attacco lampada:
LED
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con lampada:
sì
Tipo di lente:
Alto