ABB SPA - ABBEV1119 N.2 BARRE 20X5 FORATE FILETTATE L=2000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 20 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 2000 mm
Altezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646683083
Codice prodotto
ABBEV1119
Cod. produttore
EV1119
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
20 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
2000 mm
Altezza:
5 mm
N°2 barre di terra in rame forate e filettate per un rapido collegamento dei conduttori, filettate M6