ABB SPA - ABBEV1115 BARRA DI NEUTRO/TERRA 6X6MM L=2000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 10 mm
Altezza - 2000 mm
Lunghezza - 0.01 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646695161
Codice prodotto
ABBEV1115
Cod. produttore
EV1115
Produttore
ABB
Modello:
Piatta
Larghezza:
10 mm
Altezza:
2000 mm
Lunghezza:
0.01 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
BARRA DI NEUTRO TERRA 6X6MM L 2000MM PER ARMADI