ABB SPA - ABBEV1045 CAVO BIPOLARE L=10MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 0.1 mm
Con presa di corrente - no
Con sensore di luminosità - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646722065
Codice prodotto
ABBEV1045
Cod. produttore
EV1045
Produttore
ABB
Lampada:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
0.1 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio:
Altri
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adatto a montaggio in rack 19":
no