ABB SPA - ABBEV1040 LAMPADA FLUORESCENTE 8W-220-240V L=342MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 8 W
Tensione nominale - 240...240 V
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 0.085 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646689146
Codice prodotto
ABBEV1040
Cod. produttore
EV1040
Produttore
ABB
Potenza della lampada:
8 W
Tensione nominale:
240...240 V
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
0.085 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio:
Altri
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adatto a montaggio in rack 19":
no