ABB SPA - ABBEV1002 LAMPADA A LED 6,5W 24V AC/DC L 574 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6.5 W
Tensione nominale - 24...24 V
Lampada - LED non sostituibile
Tipo di tensione - AC / DC
Lunghezza - 680 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646779267
Codice prodotto
ABBEV1002
Cod. produttore
EV1002
Produttore
ABB
Potenza della lampada:
6.5 W
Tensione nominale:
24...24 V
Lampada:
LED non sostituibile
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza:
680 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio:
Altri
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adatto a montaggio in rack 19":
no