ABB SPA - ABBEV1001 LAMPADA A LED 3,6W 24V AC/DC L 342 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3.6 W
Tensione nominale - 24...24 V
Lampada - LED non sostituibile
Tipo di tensione - AC / DC
Lunghezza - 480 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646779250
Codice prodotto
ABBEV1001
Cod. produttore
EV1001
Produttore
ABB
Potenza della lampada:
3.6 W
Tensione nominale:
24...24 V
Lampada:
LED non sostituibile
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza:
480 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio:
Altri
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adatto a montaggio in rack 19":
no