ABB SPA - ABBET 641 9 CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX 24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
4013614348099
Codice prodotto
ABBET 641 9
Cod. produttore
ET 641 9
Produttore
ABB
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
78.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V