ABB SPA - ABBET 635 1 CM-MSE.03 RELE PROTEZ.PTC 1NA 24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614348761
Codice prodotto
ABBET 635 1
Cod. produttore
ET 635 1
Produttore
ABB
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
no
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
78 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
78.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


