ABB SPA - ABBESDT-36B.30 Guaina antistatica DN36 PA12 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 42.5 mm
Diametro nominale - 40 mm
Diametro interno - 36.5 mm
Confezione
30 M
EAN
7630030239649
Codice prodotto
ABBESDT-36B.30
Cod. produttore
ESDT-36B.30
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
42.5 mm
Diametro nominale:
40 mm
Diametro interno:
36.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
175 N
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Privo di alogeni:
no
Raggio di curvatura, dinamico:
160 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no