pagina iniziale

ABB SPA - ABBESB2504N03 ESB25-04N-03 48V C.C./C.A.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESB2504N03 ESB25-04N-03 48V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 48...48 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione nominale di esercizio - 220...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614517754

Codice prodotto

ABBESB2504N03

Cod. produttore

ESB2504N03

Produttore

ABB

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

48...48 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione nominale di esercizio:

220...400 V

Numero di contatti NC:

4

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

2

Senza ronzio:

Profondità di incasso:

58 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare ABB - serie/ modello ABBESB2504N03 - - ESB25-04N-03 48V C.C. C.A.