ABB SPA - ABBESB2011N06 ESB20-11N-06 230V C.C./C.A.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale di esercizio - 20 A 
- Tensione nominale di comando - 230...230 V 
- Numero di contatti NO - 1 
- Tipo di tensione di esercizio - AC / DC 
- Tensione nominale di esercizio - 220...250 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3471523005389
Codice prodotto
ABBESB2011N06
Cod. produttore
ESB2011N06
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione nominale di esercizio:
220...250 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


