pagina iniziale

ABB SPA - ABBESAC3003P4 COMBI 4 GOLFARI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESAC3003P4 COMBI 4 GOLFARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Golfari di sollevamento

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Carico ammissibile - 140 kg

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011617784128

Codice prodotto

ABBESAC3003P4

Cod. produttore

ESAC3003P4

Produttore

ABB

Modello:

Golfari di sollevamento

Larghezza:

75 mm

Altezza:

100 mm

Carico ammissibile:

140 kg

Materiale:

Metallo

Profondità:

25 mm

Colore:

Altri

TWL-4 PZ GOLFARI PER ARMADI