ABB SPA - ABBES1664VK ARM.PORTA VETRO 1600X600X400 (HXLXP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 610 mm
Altezza - 1705 mm
Profondità - 440 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646859631
Codice prodotto
ABBES1664VK
Cod. produttore
ES1664VK
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
610 mm
Altezza:
1705 mm
Profondità:
440 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Con porta trasparente:
sì
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12