ABB SPA - ABBES1663K ARM.POR.CIECA 1600X600X300MM (HxLxP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 610 mm
Altezza - 1705 mm
Profondità - 340 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646859570
Codice prodotto
ABBES1663K
Cod. produttore
ES1663K
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
610 mm
Altezza:
1705 mm
Profondità:
340 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Altri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12