pagina iniziale

ABB SPA - ABBES1466K ARM.POR.CIECA 1400X600X600MM (HxLxP)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBES1466K ARM.POR.CIECA 1400X600X600MM (HxLxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 610 mm

  • Altezza - 1505 mm

  • Profondità - 640 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646859259

Codice prodotto

ABBES1466K

Cod. produttore

ES1466K

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

610 mm

Altezza:

1505 mm

Profondità:

640 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

ARM.POR.CIECA 1400X600X600MM (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE