ABB SPA - ABBER 891 2 IPPM2B MINI PEDALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo ON
Con calotta di protezione - no
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3471522009067
Codice prodotto
ABBER 891 2
Cod. produttore
ER 891 2
Produttore
ABB
Tipo di comando:
Solo ON
Con calotta di protezione:
no
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
sì
Colore:
Nero
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm