ABB SPA - ABBER 887 0 IPSY1A11 PEDALE DI SICUREZZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 2
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3471522009685
Codice prodotto
ABBER 887 0
Cod. produttore
ER 887 0
Produttore
ABB
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
2
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
sì
Colore:
Giallo
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm