pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 886 2 CR-P230AC2G REL? CONTATTI DORATI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 886 2 CR-P230AC2G REL? CONTATTI DORATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614400964

Codice prodotto

ABBER 886 2

Cod. produttore

ER 886 2

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Metodo di montaggio:

Con zoccolo ad innesto

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

2

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

CR-P230AC2G REL CONTATTI DORATI