pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 733 6 CR-M2SF ZOCCOLO STAND. PER 2C/O SLIM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 733 6 CR-M2SF ZOCCOLO STAND. PER 2C/O SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 0

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 42.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614385216

Codice prodotto

ABBER 733 6

Cod. produttore

ER 733 6

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

0

Larghezza:

27 mm

Altezza:

42.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

82 mm

CR-M2SF ZOCCOLO STAND. PER 2C O SLIM PER RELE'