ABB SPA - ABBER 730 2 CR-U2SM ZOCCOLO OCTAL 2C/O SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 0
Larghezza - 38 mm
Altezza - 24.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013614378881
Codice prodotto
ABBER 730 2
Cod. produttore
ER 730 2
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
0
Larghezza:
38 mm
Altezza:
24.2 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
68.2 mm


