ABB SPA - ABBER 727 8 CR-M4LC ZOCCOLO LOG. A MOLLA 4C/O (CR-M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Numero di pin - 14
Larghezza - 31 mm
Altezza - 95 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4013614380198
Codice prodotto
ABBER 727 8
Cod. produttore
ER 727 8
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Numero di pin:
14
Larghezza:
31 mm
Altezza:
95 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
80 mm
CR-M4LC ZOCCOLO LOG. A MOLLA 4C O (CR-M) PER RELE'


