ABB SPA - ABBER 718 7 CR-PLC ZOCCOLO LOG. MORS. A MOLLA (CR-P)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 0
Larghezza - 16 mm
Altezza - 45.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013614380174
Codice prodotto
ABBER 718 7
Cod. produttore
ER 718 7
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
0
Larghezza:
16 mm
Altezza:
45.2 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
97 mm