ABB SPA - ABBER 704 7 CE4K1-10R-02 EMERG.MONOBLOC.A CHIAVE 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
7320500308820
Codice prodotto
ABBER 704 7
Cod. produttore
ER 704 7
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tipo di montaggio:
Struttura
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
40 mm